Cầu dao mini Square D Qob120k, 20a | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QOB120K Bolt-On Circuit Breaker, 1P, Key Operated, 10kA @120 / 240V | CE6HRG

SQUARE D Cầu dao bắt vít QOB120K, 1P, Hoạt động bằng phím, 10kA @120 / 240V

Trong kho
Khoản mục: CE6HRG phần: QOB120K

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€109.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
amps20
Loại khungQOB
GTIN00785901509899
Số lượng cực1
điện áp120
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D QOB120K QOB Series được thiết kế để bảo vệ quá dòng và để chuyển đổi hệ thống AC và DC
  • Cơ sở lắp bu lông cho phép lắp đặt tại hiện trường nhanh chóng và an toàn với bảng điều khiển NQD và NQOD
  • Có cơ chế chuyển đổi không cần chuyến đi với hành động ngắt quãng nhanh chóng, nhanh chóng để tự do di chuyển từ vị trí cuối sang vị trí chuyến đi
  • Đơn vị chuyến đi nhiệt-từ tiêu chuẩn để cung cấp cả chức năng giới hạn dòng điện tức thời và trễ thời gian
  • Được trang bị một chỉ báo Visi-Trip để hiển thị trạng thái bị vấp của cầu dao
  • Được hiệu chuẩn ở 40 độ C và thích hợp để chuyển đổi tải chiếu sáng huỳnh quang 120 VAC
  • Có cơ chế hoạt động bằng phím cho phép thiết lập thủ công bộ ngắt mạch ở vị trí BẬT, TẮT hoặc đặt lại
  • Được UL liệt kê và chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá điện áp ACampsChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
SQUARE D QOB115CAFI Bulong trên cầu dao 15a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Bulong trên cầu dao 20a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Bulông trên cầu dao 15a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Bulông trên cầu dao 20a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€771.96
Bộ ngắt mạch SQUARE D QOB110 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€22.81
Bộ ngắt mạch SQUARE D QOB115 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€20.85
Cầu dao SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€23.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao bắt vít QOB120K, 1P, Hoạt động bằng phím, 10kA @120 / 240V
€109.33 /đơn vị