SQUARE D QOB115AS Bộ ngắt mạch điều khiển từ xa, 15A, 1P, 10kAIC ở 120V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
amps | 15 |
Loại khung | QOB |
Số lượng cực | 1 |
điện áp | 120 |
Loại điện áp | AC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Đánh giá điện áp AC | amps | Chiều dài | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Số lượng cực | Kết nối thiết bị đầu cuối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Kẹp vít | €182.48 | ||
QOB120CAFI | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Kẹp vít | €182.48 | ||
QOB115VHCAFI | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Kẹp vít | €583.60 | ||
QOB120VHCAFI | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Kẹp vít | €771.96 | ||
QOB110 | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | €22.81 | ||
QOB115 | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | €20.85 | ||
QOB120 | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | €23.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.