Square D Qo403l60nrb | Load Center Lug 60a 208y/120vac 3 pha | 1d412 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QO403L60NRB Trung tâm phụ tải Lug 60A 208Y / 120VAC 3 pha | AG9FMH 1D412

SQUARE D QO403L60NRB Lug trung tâm phụ tải 60A 208Y/120VAC 3 pha

Trong kho
Khoản mục: AG9FMH phần: QO403L60NRBTham chiếu chéo: 1D412
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
€288.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm tải
amps60
Loại ngắt mạchQO
Độ sâu4"
Enclosure liệuThép
Chiều cao13.25 "
Số khoảng cách3
Giai đoạn3
Đánh giá hiện tại ngắn mạch65KA
điện áp208Y / 120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.74
Chiều cao tàu (cm)36.83
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)12.45

Chi tiết sản phẩm:

  • Đánh giá NEMA bao vây: 3R
  • Main Circuit Breaker hoặc Main Lug: Main Lug
  • Tối đa Số lượng Tandem Breakers: 0
  • Lớp phủ bề mặt được đề xuất: Đã bao gồm
  • Chất liệu xe buýt: Đồng mạ thiếc được bảo vệ
  • Bộ thanh nền được đề xuất: 5B718

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsLoại ngắt mạchĐộ sâuChiều caoGiai đoạnđiện ápChiều rộngGiá cả
Trung tâm tải SQUARE D QO24L70RB, Thép mạ kẽm hàn, 70 A, 120/240 VAC | AA9GKD 1D389 QO24L70RB70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "€175.15
SQUARE D QO312L125GRB Trung tâm phụ tải 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GR125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "€741.09
SQUARE D QO318L200GRB Trung tâm phụ tải 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GR200QO4.5 "14.75 "3208Y / 120 VAC, 240 / 120V Delta AC hoặc 240V Delta AC30 "€896.33
SQUARE D QO320L125GRB Trung tâm phụ tải 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GR125QO4.5 "22 "3208Y / 120 VAC, 240 / 120V Delta AC hoặc 240V Delta AC14.75 "€927.65
SQUARE D QO330L200GRB Trung tâm phụ tải Lug 200A 208Y / 120VAC 3 pha | AG9FME 1D408 QO330L200GR200QO4.5 "30 "3208Y / 120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€1,162.10
SQUARE D QO342L225GRB Trung tâm tải Lug 225A 208Y / 120VAC 3 pha | AG9FMF 1D410 QO342L225GR225QO4.5 "40 "3208Y / 120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€2,207.57
SQUARE D QO612L100RB Trung tâm tải Lug 100A 120 / 240VAC 1 pha | AG9FMK 1D419 QO612L100RB100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"€200.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D QO403L60NRB Lug trung tâm phụ tải 60A 208Y/120VAC 3 pha
€288.92 /đơn vị