Square D Qo24l70rb | Trung Tâm Phụ Tải 70a 120/240vac 1ph | 1d389 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trung tâm tải SQUARE D QO24L70RB, Thép mạ kẽm hàn, 70 A, 120/240 VAC | AA9GKD 1D389

SQUARE D Tâm tải QO24L70RB, Thép mạ kẽm hàn, 70 A, 120/240 VAC

Trong kho
Khoản mục: AA9GKD phần: QO24L70RBTham chiếu chéo: 1D389
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
€175.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm tải
amps70
Loại ngắt mạchQO
Độ sâu4"
Enclosure liệuThép
Chiều cao9.5 "
Số khoảng cách2
Giai đoạn1
Đánh giá hiện tại ngắn mạch10KA
điện áp120 / 240 VAC
Chiều rộng4.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8536904000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Cố định trung tâm tải vấu chính cho các cầu dao gia đình được sử dụng để phân phối điện trong các ứng dụng thương mại nhẹ
  • Thanh cái nhôm mạ thiếc, trọng lượng nhẹ cung cấp khả năng dẫn nhiệt và tản nhiệt hiệu quả
  • Trung tâm không chứa kim loại độc hại với vỏ thép hàn mạ kẽm đảm bảo bảo vệ chống lại bụi, mưa tuyết, mưa và sự hình thành băng bên ngoài

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Trung tâm tải Square D tuân theo những tiêu chuẩn nào?

A. Đây là một sản phẩm được liệt kê UL được hỗ trợ bởi xếp hạng ngoài trời NEMA 3R.

Q. Trung tâm tải Square D có đi kèm với thanh nối đất không?

A. Trung tâm phụ tải này không bao gồm thanh nối đất, nhưng nó có thể được đặt hàng riêng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsLoại ngắt mạchĐộ sâuChiều caoGiai đoạnđiện ápChiều rộngGiá cả
SQUARE D QO312L125GRB Trung tâm phụ tải 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GR125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "€741.09
SQUARE D QO318L200GRB Trung tâm phụ tải 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GR200QO4.5 "14.75 "3208Y / 120 VAC, 240 / 120V Delta AC hoặc 240V Delta AC30 "€896.33
SQUARE D QO320L125GRB Trung tâm phụ tải 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GR125QO4.5 "22 "3208Y / 120 VAC, 240 / 120V Delta AC hoặc 240V Delta AC14.75 "€927.65
SQUARE D QO330L200GRB Trung tâm phụ tải Lug 200A 208Y / 120VAC 3 pha | AG9FME 1D408 QO330L200GR200QO4.5 "30 "3208Y / 120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€1,162.10
SQUARE D QO342L225GRB Trung tâm tải Lug 225A 208Y / 120VAC 3 pha | AG9FMF 1D410 QO342L225GR225QO4.5 "40 "3208Y / 120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€2,207.57
SQUARE D QO403L60NRB Trung tâm phụ tải Lug 60A 208Y / 120VAC 3 pha | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y / 120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"€288.92
SQUARE D QO612L100RB Trung tâm tải Lug 100A 120 / 240VAC 1 pha | AG9FMK 1D419 QO612L100RB100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"€200.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Tâm tải QO24L70RB, Thép mạ kẽm hàn, 70 A, 120/240 VAC
€175.15 /đơn vị