Square D Qo220epd | Cầu Dao Thu Nhỏ, 20a, 2 Cực, 10ka, 240v, Gắn Cắm | 2dm36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu Dao Thu Nhỏ SQUARE D QO220EPD, 20A, 2 Cực, 10KA, 240V, Chân Cắm Cắm | AF9FQF 2DM36

SQUARE D Cầu dao loại nhỏ QO220EPD, 20A, 2 cực, 10KA, 240V, Giá cắm cắm

Trong kho
Khoản mục: AF9FQF phần: QO220EPDTham chiếu chéo: 2DM36
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
€472.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
amps20
Loại ngắt mạchBảo vệ thiết bị lỗi chạm đất (30mA)
Đánh giá hiện tại20A
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.91 "
tần số50 / 60 Hz
Xếp hạng ngắt10 kA @ 120/240V AC
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Kiểu lắpCắm vào
Số lượng cực2
Số khoảng cách2
Bảng thông số sản phẩmvuông-d-qo110.pdf
Nhiệt độ Xếp hạng140 độ. F
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
KiểuTiêu chuẩn
Dùng vớiDòng QO
Xếp hạng điện ápĐiện áp xoay chiều 120 V / 240V
Chiều rộng1.5 "
Kích thước dâyAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

Cầu dao dạng cắm Square D QO220EPD được sử dụng trong các bảng điện thương mại để bảo vệ chống quá tải và sự cố chạm đất, đảm bảo phân phối điện an toàn và đáng tin cậy. Bộ ngắt mạch này có cơ chế chuyển đổi ở giữa, không ngắt quãng với thao tác đóng, ngắt nhanh và chỉ báo tay cầm rõ ràng để dễ vận hành. Nó cung cấp chỉ báo hành trình VisiTrip khi mạch bị gián đoạn và cho phép gắn trình cắm để cài đặt an toàn. Bộ ngắt mạch QO 2 cực này có định mức 20A cho 120/240VAC và có khả năng cắt 10kA.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Làm cách nào để cài đặt bộ ngắt mạch cắm Square D QO220EPD?

A.

  • Tắt nguồn điện chính.
  • Mở cửa bảng điện.
  • Chọn vị trí có sẵn.
  • Cầu dao trượt trên thanh cái.
  • Đẩy cho đến khi nó nhấp chuột chắc chắn.
  • Kết nối dây với máy cắt.
  • Đóng cửa bảng điều khiển.
  • Bật lại nguồn chính.

H. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn cầu dao?

A.

  • Phù hợp với khả năng tải của máy cắt.
  • Chọn loại phù hợp (tiêu chuẩn hoặc GFCI).
  • Đảm bảo khả năng tương thích với điện áp hệ thống.
  • Đánh giá khả năng cắt ngắn mạch
  • Kiểm tra sự phù hợp trong bảng điện.
  • Xem xét sử dụng dân dụng hoặc công nghiệp.

Q. không Raptor Supplies cung cấp bộ ngắt mạch tương tự với định mức cường độ dòng điện cao hơn?.

Đáp. Có, khách hàng đang tìm kiếm cầu dao tương tự có định mức cường độ dòng điện cao hơn có thể chọn Square D QO130EPDQO350EPD cầu dao có cường độ dòng điện lần lượt là 30 và 50A

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối thiết bị đầu cuốiĐánh giá điện áp ACampsChiều rộngĐánh giá điện áp DCChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyGiá cả
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO120EPD 20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM33 QO120EPDKẹp vít120 VAC200.75 "Không được đánh giá3"8 AWG14 AWG€289.02
SQUARE D QO130EPD Bộ ngắt mạch cắm 30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM34 QO130EPDKẹp vít120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€276.91
SQUARE D QO215EPD Bộ ngắt mạch 15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM35 QO215EPDKẹp vít120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,193.21
SQUARE D QO230EPD Bộ ngắt mạch cắm 30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM37 QO230EPDKẹp vít120 / 240 VAC301.5 "Không được đánh giá3"8 AWG14 AWG€529.82
SQUARE D QO115EPD Bộ ngắt mạch 15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3 QO115EPDKẹp vít120 VAC150.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€289.02
SQUARE D QO225EPD Bộ ngắt mạch cắm 25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225EPDKẹp vít120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,236.43
SQUARE D QO250EPD Bộ ngắt mạch cắm 50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3 QO250EPDHộp Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€529.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao loại nhỏ QO220EPD, 20A, 2 cực, 10KA, 240V, Giá cắm cắm
€472.56 /đơn vị