Square D Qo130epd | Cắm Bộ Ngắt Mạch 30a 1p 10ka 120v | 2dm34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QO130EPD Bộ ngắt mạch cắm 30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM34

SQUARE D Bộ ngắt mạch cắm QO130EPD 30a 1p 10ka 120v

Trong kho
Khoản mục: AF9FQD phần: QO130EPDTham chiếu chéo: 2DM34
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
€276.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
amps30
Loại ngắt mạchBảo vệ thiết bị lỗi chạm đất (30mA)
Đánh giá điện áp DC48 VDC
Độ sâu2.91 "
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Chiều rộng0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8536200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối thiết bị đầu cuốiĐánh giá điện áp ACampsChiều rộngĐánh giá điện áp DCChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyGiá cả
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO120EPD 20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM33 QO120EPDKẹp vít120 VAC200.75 "Không được đánh giá3"8 AWG14 AWG€289.02
SQUARE D QO215EPD Bộ ngắt mạch 15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM35 QO215EPDKẹp vít120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,193.21
Cầu Dao Thu Nhỏ SQUARE D QO220EPD, 20A, 2 Cực, 10KA, 240V, Chân Cắm Cắm | AF9FQF 2DM36 QO220EPDKẹp vít120 / 240 VAC201.5 "Không được đánh giá3"8 AWG14 AWG€472.56
SQUARE D QO230EPD Bộ ngắt mạch cắm 30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM37 QO230EPDKẹp vít120 / 240 VAC301.5 "Không được đánh giá3"8 AWG14 AWG€529.82
SQUARE D QO115EPD Bộ ngắt mạch 15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3 QO115EPDKẹp vít120 VAC150.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€289.02
SQUARE D QO225EPD Bộ ngắt mạch cắm 25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225EPDKẹp vít120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,236.43
SQUARE D QO250EPD Bộ ngắt mạch cắm 50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3 QO250EPDHộp Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€529.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch cắm QO130EPD 30a 1p 10ka 120v
€276.91 /đơn vị