Square D Qo130gfi | Cắm Cầu Dao 30a 1p 10ka 120v | 1d240 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO130GFI 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240

SQUARE D Bộ ngắt mạch cắm QO130GFI 30a 1p 10ka 120v

Trong kho
Khoản mục: AA9GFD phần: QO130GFITham chiếu chéo: 1D240
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
€104.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 VAC
KHÔNG KHÍ @ 120VAC10KA
KHÔNG KHÍ @ 240VAC10KA
amps30
Loại ngắt mạchBộ ngắt mạch lỗi nối đất (Loại A - 5mA)
Đánh giá điện áp DC48 VDC
Độ sâu2.91 "
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Chiều rộng0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536200020
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối thiết bị đầu cuốiĐánh giá điện áp ACampsChiều rộngĐánh giá điện áp DCChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyGiá cả
SQUARE D QO115GFI Cắm Mạch Ngắt Mạch 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIKẹp vít120 VAC150.75 "Không được đánh giá3"8 AWG14 AWG€94.49
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO120GFI 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIKẹp vít120 VAC200.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€104.78
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO215GFI 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFIKẹp vít120 / 240 VAC151.5 "Không được đánh giá3"8 AWG14 AWG€211.67
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO220GFI 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIKẹp vít120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO230GFI 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIKẹp vít120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO240GFI 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFIHộp Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€213.98
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO250GFI 50a 2p 10ka 240v | AA9GGU 1D314 QO250GFIHộp Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€223.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch cắm QO130GFI 30a 1p 10ka 120v
€104.78 /đơn vị