Square D Qo120cafi | Cắm Cầu Dao 20a 1 Cực 10ka 120v | 12r455 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QO120CAFI Cắm Mạch Ngắt Mạch 20a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXM 12R455

SQUARE D Cầu Dao Cắm QO120CAFI 20a 1 Cực 10ka 120v

Trong kho
Khoản mục: AF6FXM phần: QO120CAFITham chiếu chéo: 12R455
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
€373.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 VAC
amps20
Loại ngắt mạchBộ ngắt mạch lỗi hồ quang kết hợp
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.98 "
Chiều dài4.75 "
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
UPC785901438359
Chiều rộng0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)19.69
Chiều dài tàu (cm)15.01
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS8536200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngampsLoại ngắt mạchĐộ sâuChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
SQUARE D QO115CAFI Cắm Mạch Ngắt Mạch 15a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang kết hợp2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGKẹp vít€248.67
SQUARE D QO115VHCAFI Cắm Mạch Ngắt Mạch 15a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXN 12R456 QO115VHCAFI0.75 "15Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang kết hợp, công suất ngắt cao2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGKẹp vít€694.88
SQUARE D QO120VHCAFI Bộ ngắt mạch 20a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXP 12R457 QO120VHCAFI0.75 "20Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang kết hợp, công suất ngắt cao2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGKẹp vít€694.88
Cầu dao thu nhỏ SQUARE D QO115PCAFI 15a 1 Cực 10k | AF9ZWP 30YE76 QO115PCAFI0.74 "15Kết hợp Arc Fault Interrupter2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGCắm vào€250.49
Cầu dao thu nhỏ SQUARE D QO120PCAFI 20a 1 Cực 10k | AF9ZWR 30YE78 QO120PCAFI0.75 "20Kết hợp Arc Fault Interrupter2.92 "2.9 "8 AWG14 AWGCắm vào€177.41
Bộ ngắt mạch thu nhỏ SQUARE D QO120VHPCAFI, 20 A, 1P, 22kAIC @ 120V | AF9ZWT 30YE79 QO120VHPCAFI0.75 "20Kết hợp Arc Fault Interrupter0.75 "2.9 "8 AWG14 AWGCắm vào€694.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu Dao Cắm QO120CAFI 20a 1 Cực 10ka 120v
€373.59 /đơn vị