vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D QGL32250, 65kAIC ở 240V, 250A, 3 cực | CE6HNC

SQUARE D QGL32250 Cầu dao dạng vỏ đúc, 65kAIC ở 240V, 250A, 3 cực

Trong kho
Khoản mục: CE6HNC phần: QGL32250

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1,961.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps250
Loại khungQGL
Số lượng cực3
điện áp240
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.13
Chiều cao tàu (cm)14.12
Chiều dài tàu (cm)24.77
Chiều rộng tàu (cm)14.76
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcđiện ápGiá cả
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL22100, Ampe Feed-Thru 100, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€1,198.25
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL22125 Feed-thru 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEM QGL22125125A2240V€1,198.25
SQUARE D QGL22150 Bộ ngắt mạch, Nguồn cấp dữ liệu, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC @ 240 V | AG8UEN QGL22150150A2240V€1,198.25
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL22175 Feed-thông qua 175 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€1,817.68
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL22200, Ampe Feed-Thru 200, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,198.25
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL22225 Feed-thông qua 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,198.25
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL32090 Feed-thông qua 90 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D QGL32250 Cầu dao dạng vỏ đúc, 65kAIC ở 240V, 250A, 3 cực
€1,961.39 /đơn vị