vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QGL22150 Bộ ngắt mạch, Nguồn cấp dữ liệu, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC @ 240 V | AG8UEN

SQUARE D QGL22150 Cầu dao, Nguồn cấp dữ liệu, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V

Trong kho
Khoản mục: AG8UEN phần: QGL22150
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
€1,198.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Xếp hạng AIC65kAIC @ 240V
amps150A
Loại khungQGL
Số lượng cực2
điện áp240V
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.52
Chiều cao tàu (cm)14.12
Chiều dài tàu (cm)24.77
Chiều rộng tàu (cm)14.76

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D QGL22150 là thiết bị ngắt mạch vỏ đúc PowerPact Series được sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho hệ thống điện.
  • Bộ ngắt mạch Square D này có hành trình từ nhiệt với phạm vi hành trình tức thời từ 1200 - 2400 A và bao gồm đai ốc đầu cuối có thể chứa 4 dây đồng / nhôm AWG.
  • Máy cắt 2 cực này hoạt động ở 240 VAC và 150 A, và có công suất ngắt của ampe là 65 kA ở 240 V.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcđiện ápGiá cả
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL22100, Ampe Feed-Thru 100, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€1,198.25
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL22125 Feed-thru 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEM QGL22125125A2240V€1,198.25
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL22175 Feed-thông qua 175 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€1,817.68
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL22200, Ampe Feed-Thru 200, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,198.25
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL22225 Feed-thông qua 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,198.25
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL32090 Feed-thông qua 90 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
RFQ
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGL32100 Feed-thông qua 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UEU QGL32100100A3240V€1,754.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D QGL22150 Cầu dao, Nguồn cấp dữ liệu, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V
€1,198.25 /đơn vị