vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch SQUARE D QDL32070 70a 3p 240vac Lug | AF9HPD 2JXC8

SQUARE D QDL32070 Bộ ngắt mạch 70a 3p 240vac Vấu

Trong kho
Khoản mục: AF9HPD phần: QDL32070Tham chiếu chéo: 2JXC8
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
€1,198.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC240 VAC
amps70
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu3.93 "
khung Kích250A / QĐ
Chiều cao6.47 "
Cài đặt chuyến đi khuếch đại cao1800A
Cài đặt chuyến đi khuếch đại thấp1000A
Tối đa Xếp hạng AIR25KA
Tối đa Kích thước dây300 km
Min. Kích thước dây4 AWG
Gắn kếtĐứng miễn phí
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Chiều cao tàu (cm)14.12
Chiều dài tàu (cm)24.77
Chiều rộng tàu (cm)14.76
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsChiều caoSố lượng cựcGiai đoạnChiều rộngGiá cả
Bộ ngắt mạch SQUARE D QDL22070 70a 2p 240vac Lug | AF9HMD 2JWR9 QĐL22070706.47 "213"€897.88
Bộ ngắt mạch SQUARE D QDL22080 80a 2p 240vac Lug | AF9HMG 2JWT5 QĐL22080806.47 "213"€1,659.95
Cầu dao SQUARE D QDL22100 100a 2p 240vac Lug | AF9HMT 2JWU7 QĐL221001006.47 "213"€792.60
Cầu dao SQUARE D QDL22110 110a 2p 240vac Lug | AF9HMY 2JWX4 QĐL221101106.47 "213"€1,378.85
Cầu dao SQUARE D QDL22125 125a 2p 240vac Lug | AF9HND 2JWY1 QĐL221251256.47 "213"€792.60
Cầu dao SQUARE D QDL22150 150a 2p 240vac Lug | AF9HNH 2JWY7 QĐL221501506.47 "213"€792.60
Bộ ngắt mạch SQUARE D QDL22175 175a 2p 240vac Lug | AF9HNM 2JWZ4 QĐL221751756.47 "213"€792.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D QDL32070 Bộ ngắt mạch 70a 3p 240vac Vấu
€1,198.25 /đơn vị