SQUARE D Cầu dao KDL32200 Nguồn cấp qua 200 Ampe 240vac 3p 25kaic@240v
Khoản mục: AG8QZL
phần: KDL32200
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 25kAIC @ 240V |
amps | 200A |
Loại khung | KDL |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Loại khung | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
KDL32100 | 25kAIC @ 240V | 100A | KDL | €1,650.66 | RFQ
| |
KDL32110 | 25kAIC @ 240V | 110A | KDL | €1,326.82 | RFQ
| |
KDL32125 | 25kAIC @ 240V | 125A | KDL | €1,650.66 | ||
KDL32150 | 25kAIC @ 240V | 150A | KDL | €1,650.66 | ||
KDL32175 | 25kAIC @ 240V | 175A | KDL | €1,650.66 | ||
KDL32225 | 25kAIC @ 240V | 225A | KDL | €1,650.66 | ||
KGL32150 | 65kAIC @ 240V | 150A | KGL | €1,817.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.