SQUARE D Cầu dao KDL32110 Nguồn cấp qua 110 Ampe 240vac 3p 25kaic@240v
Khoản mục: AG8QZG
phần: KDL32110
€1,326.82 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 25kAIC @ 240V |
amps | 110A |
Loại khung | KDL |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Loại khung | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
KDL32100 | 25kAIC @ 240V | 100A | KDL | €1,650.66 | RFQ
| |
KDL32125 | 25kAIC @ 240V | 125A | KDL | €1,650.66 | ||
KDL32150 | 25kAIC @ 240V | 150A | KDL | €1,650.66 | ||
KDL32175 | 25kAIC @ 240V | 175A | KDL | €1,650.66 | ||
KDL32200 | 25kAIC @ 240V | 200A | KDL | - | RFQ
| |
KDL32225 | 25kAIC @ 240V | 225A | KDL | €1,650.66 | ||
KGL32150 | 65kAIC @ 240V | 150A | KGL | €1,817.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.