Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Kal36200 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL36200, Feed-thru, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V | AG8QXB

SQUARE D KAL36200 Cầu dao, Nguồn cấp xuyên, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V

Trong kho
Khoản mục: AG8QXB phần: KAL36200

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€3,754.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Xếp hạng AIC25kAIC @ 480V
amps200A
Loại khungKAL
Số lượng cực3
điện áp600V
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)26.67
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)18.03

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch vỏ đúc được thiết kế với bộ phận cảm ứng từ nhiệt, được đánh giá ở 200 A và 600 VAC, để cung cấp bảo vệ quá tải và ngắn mạch
  • Cấu hình 3 pha và 3 cực feed-thru có các đầu cuối vấu tải/đường dây để chứa các kích cỡ dây đồng và nhôm 4 AWG - 350 kcmil
  • Phạm vi cài đặt chuyến đi từ tính có thể điều chỉnh từ 1000 đến 2000 A với xếp hạng AIC là 25 kA ở 480 V
  • Khung K được xếp hạng HACR được trang bị kiểu gắn đơn vị để lắp đặt bảng điều khiển
  • UL được liệt kê, chứng nhận CSA và xếp hạng IEC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcđiện ápGiá cả
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26100 Feed-thông qua 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,300.75
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26125 Feed-thru 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,300.75
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26150 Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,300.75
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26175 Feed-thru 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,300.75
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26200 Feed-thông qua 200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,300.75
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26225 Feed-thru 225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,300.75
Bộ ngắt mạch SQUARE D KAL26250 Feed-thru 250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,300.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D KAL36200 Cầu dao, Nguồn cấp xuyên, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V
€3,754.58 /đơn vị