Bộ ngắt mạch Powerpact Square D Jja36250u44x | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D JJA36250U44X, I-Line, 250A, 65kAIC ở 480V | CE6HCW

SQUARE D JJA36250U44X Cầu dao dạng vỏ đúc, I-Line, 250A, 65kAIC ở 480V

Trong kho
Khoản mục: CE6HCW phần: JJA36250U44X
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
€8,112.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps250
Loại khungDJA
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)13.67
Chiều dài tàu (cm)37.16
Chiều rộng tàu (cm)20.65
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D JJA36250U44X Loại JJA Series được thiết kế để ngắt dòng điện quá mức để bảo vệ các thiết bị điện khỏi hư hỏng
  • Plug-in kiểu I-Line để dễ dàng cài đặt, thích hợp cho các ứng dụng nạp đảo ngược
  • Thiết bị đầu cuối vấu phía tải chứa dây nhôm / đồng có kích thước từ 3 AWG đến 350 kcmil
  • Có bộ ngắt nam châm nhiệt, không thể hoán đổi cho nhau, ghi đè các dao động nhẹ và phản ứng ngay lập tức khi tiếp xúc với dòng điện bị lỗi
  • Chịu được nhiệt độ môi trường 40 độ C
  • UL được liệt kê và chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsđiện ápGiá cả
SQUARE D JJA36150 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36175 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V€3,445.39
Bộ ngắt mạch SQUARE D JJA36200, Kiểu I-line, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36225 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
Bộ ngắt mạch SQUARE D JJA36250 Plug-in kiểu I-line 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
Cầu dao SQUARE D JJA36225SA PowerPact J, 3P, Pha ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D JJA36200SN, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D JJA36250U44X Cầu dao dạng vỏ đúc, I-Line, 250A, 65kAIC ở 480V
€8,112.15 /đơn vị