Bộ Ngắt Mạch Square D Jja36200, Kiểu I-line, 3 P, 65 Kaic @ 480 V | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch SQUARE D JJA36200, Kiểu I-line, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP

SQUARE D Cầu dao JJA36200, Kiểu I-line, Plug-in, 200 A, 600 VAC

Trong kho
Khoản mục: AG8QEP phần: JJA36200

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€3,266.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Xếp hạng AIC65kAIC @ 480V
amps200A
Loại khungDJA
Số lượng cực3
điện áp600V
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)21.59

Chi tiết sản phẩm:

  • PowerPact J Series MCCB được thiết kế để sử dụng với trung tâm điều khiển động cơ, bảng điều khiển và tủ điện để bảo vệ chúng khỏi quá tải và ngắn mạch
  • Có bộ phận cảm biến nhiệt từ tính với dải giới hạn dòng tức thời có thể điều chỉnh là 1000-2000 A
  • Công suất ngắt 100 kA ở 240 VAC, 65 kA ở 480 VAC, 25 kA 600 ở VAC và 20 kA ở 250 VDC
  • Đường dây kết nối I-line và thiết bị đầu cuối vấu phía tải có khả năng đáp ứng các kích thước dây khác nhau, từ 3/0 AWG đến 350 kcmil
  • UL được liệt kê và chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsđiện ápGiá cả
SQUARE D JJA36150 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36175 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36225 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
Bộ ngắt mạch SQUARE D JJA36250 Plug-in kiểu I-line 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
Cầu dao SQUARE D JJA36225SA PowerPact J, 3P, Pha ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D JJA36200SN, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D JJA36250U44X, I-Line, 250A, 65kAIC ở 480V | CE6HCW JJA36250U44X250600€8,112.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao JJA36200, Kiểu I-line, Plug-in, 200 A, 600 VAC
€3,266.61 /đơn vị