SQUARE D Bộ ngắt mạch vỏ đúc JGL36000S25AA, 35kAIC ở 480V, 3 cực
Khoản mục: CE6JQF
phần: JGL36000S25AA
€3,021.68 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Loại khung | JGL |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Chiều cao tàu (cm) | 19.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.46 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
JGL36150 | 150 | Ngày 4/0 | 4 AWG | €2,630.52 | ||
JGL36175 | 175 | Ngày 4/0 | 4 AWG | €2,630.52 | ||
JGL36200 | 200 | 350 km | Ngày 3/0 | €2,630.52 | ||
JGL36225 | 225 | 350 km | Ngày 3/0 | €2,630.52 | ||
JGL36250 | 250 | 350 km | Ngày 3/0 | €3,021.68 | ||
JGL36175AA | 175 | - | - | €2,802.58 | ||
JGL36175SO | 175 | - | - | €2,944.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.