Square D Jga261502 | Cầu dao 150a 2p 600vac Lug | 2gnu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D JGA261502 150a 2p 600vac Lug | AF9HDH 2GNU3

SQUARE D Bộ ngắt mạch JGA261502 150a 2p 600vac Lug

Trong kho
Khoản mục: AF9HDH phần: JGA261502Tham chiếu chéo: 2GNU3
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
€6,773.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC600 VAC
amps150
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu5"
khung Kích250A / JG
Chiều cao7.5 "
Cài đặt chuyến đi khuếch đại cao1500A
Cài đặt chuyến đi khuếch đại thấp750A
Tối đa Xếp hạng AIRKhông được đánh giá
Tối đa Kích thước dâyNgày 4/0
Min. Kích thước dây4 AWG
Gắn kếtCắm bảng điều khiển
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối phaAC
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng4.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)36.78
Chiều dài tàu (cm)22.53
Chiều rộng tàu (cm)19
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Có thể điều chỉnh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Kích thước dâyĐánh giá điện áp ACampsMin. Kích thước dâyGắn kếtSố lượng cựcGiai đoạnKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
SQUARE D HGL36150U33X Circuit Breaker 150a 3 Cực 600vac Box Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33XNgày 3/0600 VAC15014 AWG-33Hộp Lug€6,431.18
SQUARE D HGL36060U43X Circuit Breaker 60a 3 Cực Hộp 600vac Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43XNgày 3/0600 VAC6014 AWG-33Hộp Lug€4,543.94
SQUARE D HGL36100U43X Circuit Breaker 100a 3 Cực 600vac Box Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43XNgày 3/0600 VAC10014 AWG-33Hộp Lug€4,620.66
SQUARE D HGL36150U43X Circuit Breaker 150a 3 Cực 600vac Box Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43XNgày 3/0600 VAC15014 AWG-33Hộp Lug€7,744.31
SQUARE D HGL36060U31X Cầu Dao 60a 3 Cực 600vac Box Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31XNgày 3/0600 VAC6014 AWG-33Hộp Lug€2,537.46
SQUARE D HGL36100U31X Circuit Breaker 100a 3 Cực 600vac Box Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31XNgày 3/0600 VAC10014 AWG-33Hộp Lug€3,294.90
SQUARE D HGL36150U31X Circuit Breaker 150a 3 Cực 600vac Box Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31XNgày 3/0600 VAC15014 AWG-33Hộp Lug€2,815.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch JGA261502 150a 2p 600vac Lug
€6,773.14 /đơn vị