vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D JDL36250U44X Molded Case Circuit Breaker, 3P, 250A, 600VAC, Feed-Thru | CE6JPY

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc JDL36250U44X, 3P, 250A, 600VAC, Feed-Thru

Trong kho
Khoản mục: CE6JPY phần: JDL36250U44X
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
€4,178.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps250
Loại khungJDL
GTIN785901948964
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)13.03
Chiều dài tàu (cm)21.44
Chiều rộng tàu (cm)18.42
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D JDL36250U44X được sử dụng để bảo vệ khỏi các tải ngắn mạch và quá dòng
  • Được trang bị bộ phận chuyến đi Micrologic 6.2A không thể thay thế cho nhau, cung cấp các chức năng chuyến đi thời gian dài, thời gian ngắn, tức thời và lỗi mặt đất
  • Được tích hợp với các đầu cuối vấu phía đường dây và phía tải để chứa dây nhôm và đồng 350 kcmil - 3 AWG
  • RoHS compliant

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsLoại khungTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyđiện ápGiá cả
Bộ ngắt mạch SQUARE D JDL36150 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-Ngày 4/04 AWG-€2,071.71
Cầu dao SQUARE D JDL36200, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kmNgày 3/0-€2,071.71
Bộ ngắt mạch SQUARE D JDL36225 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kmNgày 3/0-€2,071.71
Bộ ngắt mạch SQUARE D JDL36250 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kmNgày 3/0-€2,308.87
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGA221001 Phích cắm kiểu I-line 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,334.68
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGA221004 Plug-in kiểu I-line 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221252 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,334.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc JDL36250U44X, 3P, 250A, 600VAC, Feed-Thru
€4,178.50 /đơn vị