Square D Jdl36225 | Cầu dao 225a 3p 600vac Lug | 1maz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch SQUARE D JDL36225 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8

SQUARE D Bộ ngắt mạch JDL36225 225a 3p 600vac Lug

Trong kho
Khoản mục: AF6PTX phần: JDL36225Tham chiếu chéo: 1MAZ8
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
€2,071.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC600 VAC
amps225
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu5"
khung Kích250A / JD
Chiều cao7.5 "
Cài đặt chuyến đi khuếch đại cao2250A
Cài đặt chuyến đi khuếch đại thấp1125A
Tối đa Xếp hạng AIR14KA
Tối đa Kích thước dây350 km
Min. Kích thước dâyNgày 3/0
Gắn kếtĐứng miễn phí
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Kết nối thiết bị đầu cuốiDòng / tải Lug
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng4.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Có thể điều chỉnh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsLoại khungTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyđiện ápGiá cả
Bộ ngắt mạch SQUARE D JDL36150 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-Ngày 4/04 AWG-€2,071.71
Cầu dao SQUARE D JDL36200, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kmNgày 3/0-€2,071.71
Bộ ngắt mạch SQUARE D JDL36250 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kmNgày 3/0-€2,308.87
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGA221001 Phích cắm kiểu I-line 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,334.68
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGA221004 Plug-in kiểu I-line 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221252 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,334.68
Bộ ngắt mạch SQUARE D QGA221501 I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDW QGA221501150AQGA--240V€1,334.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch JDL36225 225a 3p 600vac Lug
€2,071.71 /đơn vị