Square D Hom612l100s | Load Center Lug 100a 120/240vac 1 pha | 1d521 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D HOM612L100S Trung tâm tải Lug 100A 120 / 240VAC 1 pha | AG9FMV 1D521

SQUARE D HOM612L100S Ổ cắm trung tâm tải 100A 120/240VAC 1 pha

Trong kho
Khoản mục: AG9FMV phần: HOM612L100STham chiếu chéo: 1D521
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
€100.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm tải
amps100
Loại ngắt mạchHOM
Độ sâu3.75 "
Enclosure liệuThép
Chiều cao12.5 "
Số khoảng cách6
Giai đoạn1
Đánh giá hiện tại ngắn mạch10KA
điện áp120 / 240 VAC
Chiều rộng9"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.62
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Đánh giá NEMA bao vây: 1
  • Main Circuit Breaker hoặc Main Lug: Main Lug
  • Tối đa Số lượng Tandem Breakers: 6
  • Lớp phủ bề mặt được đề xuất: Đã bao gồm
  • Vật liệu xe buýt: Nhôm mạ thiếc
  • Bộ thanh nối đất được đề xuất: 1D374
  • Các tính năng đặc biệt: Nguồn cấp dữ liệu trên cùng hoặc dưới cùng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
SQUARE D HOM24L70S Load Center Lug 70A 120 / 240VAC 1 pha | AG9FMR 1D512 HOM24L70S703.25 "9.25 "4.75 "€74.81
SQUARE D HOM612L100F Trung tâm tải Lug 100A 120 / 240VAC 1 pha | AG9FMT 1D519 HOM612L100F1003.75 "12.5 "9"€104.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D HOM612L100S Ổ cắm trung tâm tải 100A 120/240VAC 1 pha
€100.00 /đơn vị