vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM245 45a 2p 10ka 240v | AG7CTL 5B686

SQUARE D Cầu dao cắm HOM245 45a 2p 10ka 240v

Trong kho
Khoản mục: AG7CTL phần: HOM245Tham chiếu chéo: 5B686
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
€31.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
amps45
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.98 "
Chiều dài3.13 "
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây2 AWG
Min. Kích thước dây8 AWG
Số lượng cực2
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiĐánh giá điện áp ACXếp hạng AICTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiđiện ápGiá cả
SQUARE D HOM115 Bộ ngắt mạch cắm 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Kẹp vít-€11.26
Cầu dao cắm điện SQUARE D HOM115GFI, 1 P, 10 KAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Kẹp vít-€110.24
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM120 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Kẹp vít-€11.75
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM120GFI 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Kẹp vít-€212.84
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM130 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Kẹp vít-€11.75
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM140 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Tháng Bảy-€13.22
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D HOM150 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Tháng Bảy-€13.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao cắm HOM245 45a 2p 10ka 240v
€31.42 /đơn vị