Bộ ngắt mạch Square D Hla260301 Powerpact H | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D HLA260301 Circuit Breaker, 30A, 50kA Interrupt Rating, 2-Pole | CE6HBF

SQUARE D HLA260301 Circuit Breaker, 30A, 50kA Interrupt Rating, 2-Pole

Trong kho
Vật phẩm: CE6HBF phần: HLA260301
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
€1,713.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps30
Loại khungHLA
GTIN3606486282533
Số lượng cực2
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)13.67
Chiều dài tàu (cm)37.16
Chiều rộng tàu (cm)20.65
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D HLA260301 circuit breaker suitable for providing protection to low-voltage distribution systems against current overloads and short circuits
  • Bộ ngắt nhiệt-từ để tránh vấp khi quá tải nhẹ trong khi phản ứng ngay lập tức với các đợt tăng điện nghiêm trọng
  • I-Line and load-side lug terminals to accommodate 14 - 3 AWG aluminium or copper wires
  • Được đánh dấu CE, được chứng nhận CSA, được UL liệt kê và được IEC chấp thuận

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcđiện ápGiá cả
Bộ ngắt mạch SQUARE D HLA260351 I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,374.54
Bộ ngắt mạch SQUARE D HLA260352 I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,374.54
Bộ ngắt mạch SQUARE D HLA260354 I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,374.54
Bộ ngắt mạch SQUARE D HLA260802 I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€1,708.63
Bộ ngắt mạch SQUARE D HLA260804 I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€1,708.63
Bộ ngắt mạch SQUARE D HLA260901 I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€1,708.63
Bộ ngắt mạch SQUARE D HLA260902 I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€1,708.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D HLA260301 Circuit Breaker, 30A, 50kA Interrupt Rating, 2-Pole
€1,713.24 /đơn vị