5pav1 | Đầu cắm vuông 3/8 Inch Mnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5PAV1 Square Head Plug 3/8 Inch Mnpt | AE4ZYB 5PAV2

APPROVED VENDOR Phích cắm đầu vuông 5PAV1 3/8 inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AE4ZYB phần: 5PAV1Tham chiếu chéo: 5PAV2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€2.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm vuông
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiMNPT
Xây dựngRắn
Max. Sức ép2000 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống3 / 8 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpXây dựngMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm đầu vuông 2WU86 2-1/2 Inch Mnpt | AC3VUT 2WU86150Nghiên cứu kỷ công việc300 psi @ 150 độ F2.5 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€13.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm đầu vuông 2WU87 Mnpt 3 inch | AC3VUU 2WU87150Nghiên cứu kỷ công việc300 psi @ 150 độ F3"150 psi-20 độ đến 366 độ F€18.97
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm đầu vuông 2WU88 Mnpt 4 inch | AC3VUV 2WU88150Nghiên cứu kỷ công việc300 psi @ 150 độ F4"150 psi-20 độ đến 366 độ F€50.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phích cắm đầu vuông 5P540 1/8 inch Mnpt | AE4YYX 5P540150Nghiên cứu kỷ công việc300 psi @ 150 độ F1 / 8 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€1.85
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ Cắm Đầu Vuông 5P541 1/4 Inch Mnpt | AE4YYY 5P541150Nghiên cứu kỷ công việc300 psi @ 150 độ F1 / 4 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€1.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm đầu vuông 5P542 3/8 inch Mnpt | AE4YYZ 5P542150Nghiên cứu kỷ công việc300 psi @ 150 độ F3 / 8 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€1.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ Cắm Đầu Vuông 5P543 1/2 Inch Mnpt | AE4YZA 5P543150Nghiên cứu kỷ công việc300 psi @ 150 độ F1 / 2 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€1.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Phích cắm đầu vuông 5PAV1 3/8 inch Mnpt
€2.24 /đơn vị