vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D HGL26030 30a 2p 600vac Lug | AF6PQR 1MAL2

SQUARE D Cầu dao HGL26030 30a 2p 600vac Lug

Trong kho
Khoản mục: AF6PQR phần: HGL26030Tham chiếu chéo: 1MAL2
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
€963.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC600 VAC
amps30
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu3.4 "
khung Kích60A / HG
Chiều cao6.4 "
Cài đặt chuyến đi khuếch đại cao750A
Cài đặt chuyến đi khuếch đại thấp350A
Tối đa Xếp hạng AIRKhông được đánh giá
Tối đa Kích thước dâyNgày 3/0
Min. Kích thước dây14 AWG
Gắn kếtĐứng miễn phí
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối thiết bị đầu cuốiDòng / tải Lug
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng2.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampskhung KíchSố lượng cựcGiai đoạnđiện ápChiều rộngGiá cả
Cầu dao SQUARE D HGL26015 15a 2p 600vac Lug | AF6PQN 1MAK8 HGL260151560A / HG21-2.7 "€963.68
Bộ ngắt mạch SQUARE D HGL26025 25a 2p 600vac Lug | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "€1,774.51
Cầu dao SQUARE D HGL26040 40a 2p 600vac Lug | AF6PQT 1MAL3 HGL260404060A / HG21-2.7 "€963.68
Cầu dao SQUARE D HGL26050 50a 2p 600vac Lug | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "€1,770.25
Cầu dao SQUARE D HGL26070 70a 2p 600vac Lug | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100A / HG21-2.7 "€2,171.53
Bộ ngắt mạch SQUARE D HGL26080 80a 2p 600vac Lug | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "€2,096.80
Cầu dao SQUARE D HGL26100 100a 2p 600vac Lug | AF6PQY 1MAL8 HGL26100100100A / HG21-2.7 "€2,173.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao HGL26030 30a 2p 600vac Lug
€963.68 /đơn vị