Square D Hga36050 | Cầu Dao 50a 3p 600vac Lug | 2gnn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D HGA36050 50a 3p 600vac Lug | AF9HCN 2GNN8

SQUARE D Bộ ngắt mạch HGA36050 50a 3p 600vac Lug

Trong kho
Khoản mục: AF9HCN phần: HGA36050Tham chiếu chéo: 2GNN8
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
€1,349.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC600 VAC
amps50
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu3.4 "
khung Kích60A / HG
Chiều cao6.4 "
Cài đặt chuyến đi khuếch đại cao850A
Cài đặt chuyến đi khuếch đại thấp400A
Tối đa Xếp hạng AIRKhông được đánh giá
Tối đa Kích thước dâyNgày 3/0
Min. Kích thước dây14 AWG
Gắn kếtCắm bảng điều khiển
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng4.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)15.19
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)21.31
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampskhung KíchSố lượng cựcGiai đoạnđiện ápChiều rộngGiá cả
Cầu dao SQUARE D HGA261251 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€4,783.43
Cầu dao SQUARE D HGA261252 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€6,800.22
Cầu dao SQUARE D HGA260802 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,321.01
Cầu dao SQUARE D HGA260804 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,349.24
Bộ ngắt mạch SQUARE D HGA260901 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,382.32
Bộ ngắt mạch SQUARE D HGA261001 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,321.73
Bộ ngắt mạch SQUARE D HGA261002 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,349.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch HGA36050 50a 3p 600vac Lug
€1,349.24 /đơn vị