vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc an toàn SQUARE D H361EI 600VAC 3PST 30 Amps AC | AH2PBR 2JXX6

SQUARE D Công tắc an toàn H361EI 600VAC 3PST 30 Amps AC

Trong kho
Khoản mục: AH2PBR phần: H361EITham chiếu chéo: 2JXX6
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
€978.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc an toàn
dòng điện xoay chiều30
Đăng ký thông tin3PST
Độ sâu6"
Nhiệm vụNặng
Chiều cao17.3 "
HP5 mã lực @ 600 VAC
Đánh giá IP20
Vật chấtThép
Loại bao vây NEMA1
Số lượng cực3
Số lượng dây3
Giai đoạn3
điện áp600 VAC
Chiều rộng8.9 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.78
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible: Fusible
  • Bộ cầu chì (Loại R): Mfr. Số RFK03H
  • Kim loại / Phi kim loại: Kim loại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bao vây NEMAdòng điện xoay chiềuĐăng ký thông tinSố lượng dâyChiều rộngĐộ sâuChiều caoHPGiá cả
SQUARE D H361 Công tắc an toàn 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAL 1H344 H3611303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 mã lực @ 600 VAC€400.32
SQUARE D H361AWK Công tắc an toàn 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAM 1H345 H361AWK3R, 12303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 mã lực @ 600 VAC-
RFQ
Công tắc an toàn SQUARE D H361DS 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAN 1H346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303PST38.7 "5.1 "14.9 "15 mã lực @ 600 VAC€2,115.88
SQUARE D H361N Công tắc an toàn 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAP 1H347 H361N1303PST47.5 "4.9 "14.6 "15 mã lực @ 600 VAC€425.45
SQUARE D H362 Công tắc an toàn 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAR 1H350 H3621603PST310.5 "6.4 "17.4 "30 mã lực @ 600 VAC€595.62
SQUARE D H362AWK Công tắc an toàn 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAT 1H351 H362AWK3R, 12603PST310.5 "7"16.5 "30 mã lực @ 600 VAC€1,376.19
Công tắc an toàn SQUARE D H362DS 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603PST310.8 "7"16.9 "30 mã lực @ 600 VAC€2,456.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Công tắc an toàn H361EI 600VAC 3PST 30 Amps AC
€978.73 /đơn vị