BALDOR MOTOR Động cơ khung hệ mét IEC, Mặt B14, Ba pha
Phong cách | Mô hình | Loại động cơ | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Khung NEMA/IEC | Không có tải trọng hiện tại | Số lượng cực | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MVM3460C | - | - | - | - | - | - | - | 10.49 " | €841.11 | |
A | MVM3542C | - | 3.2-3/1.5 | 10 LB-FT | D80C | 1.2 Amps | 04 | 56 TE | - | €930.78 | |
A | MVM3458C | - | 1.4 / .7 | 4.2 LB-FT | D71C | 0.53 Amps | 04 | 25 T TE | - | €790.13 | |
A | MVM3461C | - | 2.6-2.4/1.2 | 6.9 LB-FT | D71C | 1.05 Amps | 04 | 37 T TE | - | €887.36 | |
A | MVM3463C | - | 2.8/1.4 | 6.6 LB-FT | D71C | 0.75 Amps | 02 | 56 T TE | - | €875.09 | |
B | EMVM3546C | 3520M | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | - | 4 | 0.750 kw | 11.38 " | €1,297.99 | |
B | EMVM3558C | 3528M | 5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | - | - | 4 | 1.500 kw | 13.75 " | €1,383.90 | |
B | EMVM3559C | 3532M | 7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | 16 LB-FT | - | - | 2 | 2.200 kw | 14.63 " | €1,545.33 | |
B | EMVM3611C | 3632M | 9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | 37.6 LB-FT | - | - | 4 | 2.200 kw | 15.88 " | €1,663.34 | |
B | EMVM3613C | 3634M | 12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V | 45.7 LB-FT | - | - | 2 | 3.700 kw | 15.88 " | €2,036.21 | |
B | EMVM3615C | 3642M | 13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | - | - | - | 4 | 3.700 kw | 17.39 " | €1,898.38 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thiết bị khóa liên động cơ học
- Hình vuông thép chính xác
- Bút chì màu gỗ
- Tủ y tế
- Keo xịt
- Phụ kiện máy bơm
- Quạt làm mát và phụ kiện
- Động cơ DC
- Router
- Quạt Tubeaxial và Phụ kiện
- APPROVED VENDOR Bộ theo dõi
- DRAGONLAB Micropette, Đơn
- KERN AND SOHN Máy đo độ dày siêu âm
- KELCH Collet Chuck, Cỡ côn SK50
- TOUGH GUY Thảm sàn
- O.C. WHITE COMPANY Đèn máy công cụ tuyến tính
- MORSE CUTTING TOOLS Dao Phay Góc Bán Kính Vuông Và Góc, Sê-ri 4599G
- BALDOR / DODGE Hộp giảm tốc, cỡ 60
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BD, Kích thước 852, Hộp giảm tốc bánh vít vỏ hẹp Ironman
- GROVE GEAR Bộ dụng cụ cơ sở giảm tốc độ