SQUARE D Công tắc an toàn H226DS 240VAC/DC 2PST 600 Amps AC
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc an toàn |
dòng điện xoay chiều | 600 |
Đăng ký thông tin | 2PST |
Độ sâu | 12.1 " |
Nhiệm vụ | Nặng |
Chiều cao | 50 " |
HP | 75 mã lực @ 240VAC, 200 mã lực @ 240VAC, 50 mã lực @ 250VDC |
Đánh giá IP | Không được đánh giá |
Vật chất | Thép không gỉ |
Loại bao vây NEMA | 4, 4X, 5 |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 2 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 240 VAC / DC |
Chiều rộng | 26 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 70.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 68.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 130.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại bao vây NEMA | dòng điện xoay chiều | Đăng ký thông tin | Số lượng dây | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT223 | 1 | 100 | 2PDT | 2 | 11.1 " | 6.8 " | 38 " | 15 mã lực @ 240 VAC | €3,774.49 | ||
DT223RB | 3R | 100 | 2PDT | 2 | 8.1 " | 6.6 " | 38 " | 15 mã lực @ 240 VAC | €4,664.89 | ||
H221NEI | 1 | 30 | 2PST | 3 | 8.9 " | 6" | 17.3 " | 3 mã lực @ 240 VAC | €1,133.38 | ||
H225 | 1 | 400 | 2PST | 2 | 27.6 " | 13.1 " | 50.2 " | 50 mã lực @ 250 VDC | €3,961.48 | ||
H225AWK | 3R, 12 | 400 | 2PST | 2 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 50 mã lực @ 250 VDC | €8,824.67 | ||
H225DS | 4, 4X, 5 | 400 | 2PST | 2 | 22 " | 11 " | 32 " | 50 mã lực @ 250 VDC | €29,789.25 | ||
H225R | 3R | 400 | 2PST | 2 | 22 " | 11 " | 32 " | 50 mã lực @ 250 VDC | €5,644.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.