Square D H221nei | Công tắc an toàn 240vac/dc 2pst 30 Amps Ac | 2jya5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D H221NEI Công tắc an toàn 240VAC / DC 2PST 30 Amps AC | AH2PCF 2JYA5

SQUARE D H221NEI Công tắc an toàn 240VAC/DC 2PST 30 Amps AC

Trong kho
Khoản mục: AH2PCF phần: H221NEITham chiếu chéo: 2JYA5
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
€1,133.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc an toàn
dòng điện xoay chiều30
Đăng ký thông tin2PST
Độ sâu6"
Nhiệm vụNặng
Chiều cao17.3 "
HP3 mã lực @ 240 VAC
Đánh giá IP20
Vật chấtThép
Loại bao vây NEMA1
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
UPC785901622598
điện áp240 VAC / DC
Chiều rộng8.9 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.73
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)40.39
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible: Fusible
  • Bộ cầu chì (Loại R): Mfr. Số RFK03L
  • Kim loại / Phi kim loại: Kim loại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bao vây NEMAdòng điện xoay chiềuĐăng ký thông tinSố lượng dâyChiều rộngĐộ sâuChiều caoHPGiá cả
SQUARE D DT223 Công tắc an toàn 240VAC / DC 2PDT 100 Amps AC | AH2NXR 2JWC3 DT22311002PDT211.1 "6.8 "38 "15 mã lực @ 240 VAC€3,774.49
SQUARE D DT223RB Công tắc an toàn 240VAC / DC 2PDT 100 Amps AC | AH2NXT 2JWC5 DT223RB3R1002PDT28.1 "6.6 "38 "15 mã lực @ 240 VAC€4,664.89
SQUARE D H225 Công tắc an toàn 240VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDL 2JYF6 H22514002PST227.6 "13.1 "50.2 "50 mã lực @ 250 VDC€3,961.48
SQUARE D H225AWK Công tắc an toàn 240VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDM 2JYF7 H225AWK3R, 124002PST226.2 "10.1 "46.2 "50 mã lực @ 250 VDC€8,824.67
Công tắc an toàn SQUARE D H225DS 240VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDN 2JYF8 H225DS4, 4X, 54002PST222 "11 "32 "50 mã lực @ 250 VDC€29,789.25
SQUARE D H225R Công tắc an toàn 240VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDR 2JYG2 H225R3R4002PST222 "11 "32 "50 mã lực @ 250 VDC€5,644.89
SQUARE D H226 Công tắc an toàn 240VAC / DC 2PST 600 Amps AC | AH2PEW 2JYK4 H22616002PST227.6 "10.1 "50.2 "75 mã lực @ 240VAC, 200 mã lực @ 240VAC, 50 mã lực @ 250VDC€8,189.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D H221NEI Công tắc an toàn 240VAC/DC 2PST 30 Amps AC
€1,133.38 /đơn vị