SQUARE D Bộ ngắt mạch GJL36020 Nguồn cấp qua 20 Ampe 600vac 3p 65kaic@480v
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 65kAIC @ 480V |
amps | 20A |
Loại khung | GJL |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.61 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.63 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.61 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
GJL36015 | 15A | - | RFQ
| |
GJL36030 | 30A | €1,817.68 | ||
GJL36030M04 | 30A | - | RFQ
| |
GJL36040 | 40A | €2,023.27 | ||
GJL36050 | 50A | - | RFQ
| |
GJL36050M05 | 50A | €1,817.68 | ||
GJL36060 | 60A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.