vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D FAL32025 Molded Case Circuit Breaker, 240V, ABC Phase, 10kAIC | CE6JFX

SQUARE D FAL32025 Cầu dao dạng vỏ đúc, 240V, Pha ABC, 10kAIC

Trong kho
Khoản mục: CE6JFX phần: FAL32025
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
€487.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps25
Loại khungFAL
Số lượng cực3
điện áp240
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.17
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D FAL32025 circuit breaker designed for protection of heating, refrigeration and air conditioning appliances against fault currents and overload conditions
  • Features thermal-magnetic trip providing instantaneous and time delayed functions for maximum current limiting protection
  • Integral silver contacts feature heat, electric arc and wear resistance to prevent deforming or distortion at high temperatures
  • Features a unit mount design with line and load side terminals for easy installation and maintenance
  • Được UL liệt kê và chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcđiện ápGiá cả
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D FAL12050, I-Line, 50A, 1P, Pha ABC | CE6GVZ Fal12050501120-
RFQ
Bộ ngắt mạch SQUARE D FAL12060 PowerPact B, 1 P, 60A, 240V AC, Giá đỡ I-Line | CE6GWA Fal12060601120-
RFQ
Cầu dao SQUARE D FAL14015, 1P, Nhiệt từ, 277V, Khung F, Lugs | CE6GWB Fal14015151277€218.04
Bộ ngắt mạch SQUARE D FAL14050 PowerPact B, 50A, Kết nối pha ABC, 1P | CE6GWC Fal14050501277-
RFQ
Cầu dao hai cực SQUARE D FAL24050, 50A, Kiểu I-Line, Hành trình cố định | CE6GWD Fal24050502480-
RFQ
Cầu dao SQUARE D FAL26080, 80A, 600 V, 2 cực, Ngắt nhiệt từ | CE6GWE Fal26080802600-
RFQ
Bộ ngắt mạch SQUARE D FAL26100 PowerPact B, 100A, 600V, Giá đỡ kiểu I-Line | CE6GWF Fal261001002600€848.88
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D FAL32025 Cầu dao dạng vỏ đúc, 240V, Pha ABC, 10kAIC
€487.75 /đơn vị