SQUARE D EGB14040EPD Miniature Circuit Breaker, Single-Pole, 277V, 40A, 65kAIC
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
amps | 40 |
Loại khung | EGB |
Số lượng cực | 1 |
điện áp | 277 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.46 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | amps | khung Kích | Tối đa Kích thước dây | Số lượng cực | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGB14015 | 277 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 1 | - | 0.98 " | €144.61 | ||
EGB24015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 2 | - | 1.96 " | €377.22 | ||
EGB34015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 3 | - | 3" | €576.72 | ||
EGB34050 | 277 / 480 VAC | 50 | 125A / EGB | Ngày 2/0 | 3 | - | 3" | €576.72 | ||
EGB34070 | 277 / 480 VAC | 70 | 125A / EGB | Ngày 2/0 | 3 | - | 3" | €733.52 | ||
EGB14020 | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | €144.61 | ||
EGB14020EPD | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | €1,281.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.