SQUARE D EDB34125SA Bộ ngắt mạch Bolt Edb 125 Amp 480vac 3p 22kaic@240v
Khoản mục: AG8MXG
phần: EDB34125SA
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Đánh giá điện áp AC | 277 / 480 VAC |
Xếp hạng AIC | 22kAIC @ 240V |
amps | 125A |
Loại ngắt mạch | Chuyến đi Shunt |
khung Kích | 125A / EDB |
Loại khung | EDB |
Chiều dài | 4.05 " |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 480V |
Loại điện áp | AC |
Chiều rộng | 2.94 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.49 |
Sản phẩm | Mô hình | Min. Kích thước dây | Đánh giá điện áp AC | amps | Số lượng cực | Chiều rộng | Loại ngắt mạch | Đánh giá điện áp DC | khung Kích | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDB14025 | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | 0.98 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | 70A / EDB | €122.70 | ||
EDB14030EPD | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | 0.98 " | Bảo vệ thiết bị lỗi nối đất | Không được đánh giá | 70A / EDB | €909.71 | ||
EDB14050 | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | 0.98 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | 70A / EDB | €109.19 | ||
EDB24125 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 125 | 2 | 1.96 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | 125A / EDB | €1,497.29 | ||
EDB14035 | 14 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | 0.98 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | 70A / EDB | €122.70 | ||
EDB14045 | 14 AWG | 277 VAC | 45 | 1 | 0.98 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | 70A / EDB | €253.38 | ||
EDB34015SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 15 | 3 | 3.92 " | Chuyến đi Shunt | Không được đánh giá | 125A / EDB | €2,337.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.