vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB24125 trên Edb 2pole 125a | AF9HKW 2JWK4

SQUARE D Bộ ngắt mạch EDB24125 Bolt trên Edb 2pole 125a

Trong kho
Khoản mục: AF9HKW phần: EDB24125Tham chiếu chéo: 2JWK4
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
€1,497.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps125
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu4.05 "
khung Kích125A / EDB
GTIN785901311072
Chiều dài5.66 "
Tối đa Xếp hạng AIR18KA
Tối đa Kích thước dâyNgày 2/0
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực2
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Chiều rộng1.96 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)25.1
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8536200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Kích thước dâyĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcChiều rộngLoại ngắt mạchĐánh giá điện áp DCkhung KíchGiá cả
Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB14025 trên Edb 1pole 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514 AWG277 VAC2510.98 "Tiêu chuẩnKhông được đánh giá70A / EDB€122.70
Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB14030EPD trên Edb 1pole 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14 AWG277 VAC3010.98 "Bảo vệ thiết bị lỗi nối đấtKhông được đánh giá70A / EDB€909.71
Bu lông ngắt mạch SQUARE D EDB14050 trên Edb 1pole 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014 AWG277 VAC5010.98 "Tiêu chuẩnKhông được đánh giá70A / EDB€109.19
SQUARE D EDB14035 Bu lông ngắt mạch trên Edb 1pole 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514 AWG277 VAC3510.98 "Tiêu chuẩnKhông được đánh giá70A / EDB€122.70
Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB14045 trên Edb 1pole 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514 AWG277 VAC4510.98 "Tiêu chuẩnKhông được đánh giá70A / EDB€253.38
Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB34015SA trên Edb 3pole 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "Chuyến đi ShuntKhông được đánh giá125A / EDB€2,337.34
Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB34020SA trên Edb 3pole 20a | AF9HLT 2JWP3 EDB34020SA14 AWG277 / 480 VAC2033.92 "Chuyến đi ShuntKhông được đánh giá125A / EDB€2,323.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch EDB24125 Bolt trên Edb 2pole 125a
€1,497.29 /đơn vị