Square D D322n | Công tắc an toàn 240vac 3pst 60 Amps Ac | 1h254 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D D322N Công tắc an toàn 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZG 1H254

SQUARE D D322N Công tắc an toàn 240VAC 3PST 60 Amps AC

Trong kho
Khoản mục: AG9FZG phần: D322NTham chiếu chéo: 1H254
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
€494.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc an toàn
dòng điện xoay chiều60
Đăng ký thông tin3PST
Độ sâu4.9 "
Nhiệm vụTổng Quát
Chiều cao14.6 "
HP15 mã lực @ 240 VAC
Đánh giá IP20
Vật chấtThép
Loại bao vây NEMA1
Số lượng cực3
Số lượng dây4
Giai đoạn3
UPC785901461234
điện áp240 VAC
Chiều rộng7.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.2
Chiều cao tàu (cm)40.89
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible: Fusible
  • Kim loại / Phi kim loại: Kim loại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtdòng điện xoay chiềuĐăng ký thông tinLoại bao vây NEMASố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnChiều rộngGiá cả
SQUARE D D211N Công tắc an toàn, đa dụng, dễ nóng chảy, 30A, 2 cực, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211nThép30ĐDST12337 1 / 4 "€145.71
SQUARE D D221N Công tắc an toàn 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FYZ 1H247 D221nThép302PST12317.2 "€179.80
SQUARE D D221NRB Công tắc an toàn 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FZA 1H248 D221NRBThép mạ kẽm302PST3R2317.7 "€267.42
SQUARE D D222N Công tắc an toàn 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZB 1H249 D222nThép602PST12317.5 "€306.47
SQUARE D D222NRB Công tắc an toàn 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZC 1H250 D222NRBThép mạ kẽm602PST3R2317.5 "€571.84
SQUARE D D223NRB Công tắc an toàn 240VAC 2PST 100 Amps AC | AG9FZD 1H251 D223NRBThép mạ kẽm1002PST3R23110.5 "€839.36
SQUARE D D321N Công tắc an toàn 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9 KÍCH THƯỚC 1H252 D321nThép303PST13437.2 "€274.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D D322N Công tắc an toàn 240VAC 3PST 60 Amps AC
€494.35 /đơn vị