Square D D221n | Công tắc an toàn 240vac 2pst 30 Amps Ac | 1h247 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D D221N Công tắc an toàn 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FYZ 1H247

SQUARE D D221N Công tắc an toàn 240VAC 2PST 30 Amps AC

Trong kho
Khoản mục: AG9FYZ phần: D221NTham chiếu chéo: 1H247
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
€109.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc an toàn
dòng điện xoay chiều30
Đăng ký thông tin2PST
Độ sâu3.6 "
Nhiệm vụTổng Quát
GTIN785901460534
Chiều cao9.2 "
HP3 mã lực @ 240 VAC
Đánh giá IP20
Vật chấtThép
Loại bao vây NEMA1
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
điện áp240 VAC
Chiều rộng7.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible: Fusible
  • Bộ cầu chì (Loại R): Mfr. Không DRK30
  • Kim loại / Phi kim loại: Kim loại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtdòng điện xoay chiềuĐăng ký thông tinLoại bao vây NEMASố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnChiều rộngGiá cả
SQUARE D D211N Công tắc an toàn, đa dụng, dễ nóng chảy, 30A, 2 cực, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211nThép30ĐDST12337 1 / 4 "€115.87
SQUARE D D221NRB Công tắc an toàn 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FZA 1H248 D221NRBThép mạ kẽm302PST3R2317.7 "€153.08
SQUARE D D222N Công tắc an toàn 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZB 1H249 D222nThép602PST12317.5 "€129.28
SQUARE D D222NRB Công tắc an toàn 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZC 1H250 D222NRBThép mạ kẽm602PST3R2317.5 "€243.59
SQUARE D D223NRB Công tắc an toàn 240VAC 2PST 100 Amps AC | AG9FZD 1H251 D223NRBThép mạ kẽm1002PST3R23110.5 "€366.86
SQUARE D D321N Công tắc an toàn 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9 KÍCH THƯỚC 1H252 D321nThép303PST13437.2 "€176.11
SQUARE D D321NRB Công tắc an toàn 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZF 1H253 D321NRBThép mạ kẽm303PST3R3437.7 "€218.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D D221N Công tắc an toàn 240VAC 2PST 30 Amps AC
€109.68 /đơn vị