Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Bga36060 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BGA36060 Circuit Breaker, 60A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRX FH36060

SQUARE D Cầu dao BGA36060, 60A, 3 cực, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Nhiệt từ

Trong kho
Vật phẩm: CE6GRX phần: BGA36060Tham chiếu chéo: FH36060
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
€1,198.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps60
Loại khungBGA
GTIN3606481153821
Số lượng cực3
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-bga36060.pdf
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)12.4
Chiều dài tàu (cm)32.31
Chiều rộng tàu (cm)20.8
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D BGA36060 circuit breaker suitable for use with panelboards, motor load centres and switchboards to protect the sensitive circuits against current overloads & short circuits
  • Lug terminals & I-Line clip-on mounting style for reducing the installation and maintenance downtime
  • Can accommodate 14 - 2 AWG copper and aluminium wires
  • Thermal-magnetic trip unit for providing both time-delayed & instantaneous current limiting functions
  • Được chứng nhận CSA, được liệt kê UL, được đánh dấu CE và được IEC chấp thuận

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BGA260504, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
Cầu dao SQUARE D BGA260502, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRAPH FH26050AC BGA260502502€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260501, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
Cầu dao SQUARE D BGA260404, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260402, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260401, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260302, 30A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao BGA36060, 60A, 3 cực, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Nhiệt từ
€1,198.88 /đơn vị