Bộ Ngắt Mạch Bga Square D Bga260402 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D BGA260402, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRE FH26040AC

SQUARE D Cầu dao BGA260402, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ

Trong kho
Khoản mục: CE6GRE phần: BGA260402Tham chiếu chéo: FH26040AC
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
€1,133.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps40
Loại khungBGA
GTIN3606481153500
Số lượng cực2
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-bga260402.pdf
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)11.91
Chiều dài tàu (cm)32.31
Chiều rộng tàu (cm)20.8
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D BGA260402 được thiết kế để bảo vệ thiết bị được kết nối khỏi quá tải và đoản mạch
  • Chuyến đi nhiệt từ cố định, không thể hoán đổi cho nhau cung cấp cả chức năng thời gian dài và chuyến đi tức thời, lý tưởng cho các ứng dụng cấp ngược
  • Thiết bị 2 cực với định mức dòng tiêu chuẩn 40 A và khả năng ngắt tối đa là 65 kAIC
  • Dễ dàng gắn vào bảng điều khiển và tổng đài nhờ cấu trúc I-Line độc ​​đáo của nó
  • Chứa được dây nhôm và đồng có kích thước từ 14 đến 2 AWG

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BGA260504, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
Cầu dao SQUARE D BGA260502, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRAPH FH26050AC BGA260502502€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260501, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
Cầu dao SQUARE D BGA260404, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260401, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260302, 30A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260601, 60A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao BGA260402, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ
€1,133.99 /đơn vị