Bộ Ngắt Mạch Bga Square D Bga34040y | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch SQUARE D BGA34040Y PowerPact B, 40 A, 2 cực, Giá đỡ chữ I | CE6GRN

SQUARE D BGA34040Y Cầu dao PowerPact B, 40 A, 2 cực, Giá gắn I-Line

Trong kho
Khoản mục: CE6GRN phần: BGA34040Y
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
€1,754.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps40
Loại khungBGA
GTIN785901069317
Số lượng cực3
điện áp480
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.92
Chiều cao tàu (cm)13.69
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.1
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao PowerPact B Square D BGA34040Y được thiết kế để cắt mạch điện được kết nối một cách an toàn và bảo vệ hệ thống điện khỏi bị hư hỏng, lý tưởng để sử dụng trên đèn tải
  • Chuyến đi nhiệt-từ cố định cho cả chức năng thời gian dài và tức thời
  • Dễ dàng gắn vào bảng điều khiển và tổng đài vì cấu trúc I-Line độc ​​đáo của nó
  • Đánh giá dòng tiêu chuẩn 4 A với khả năng ngắt tối đa là 65 kAIC
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn UL, IEC và CE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsđiện ápGiá cả
Bộ ngắt mạch SQUARE D BGA34090Y PowerPact B, 90 A, Hành trình từ nhiệt | CE6GQZ BGA34090Y90480-
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGA34080Y, 80A, 3 pha, giá kẹp | CE6GRL BGA34080Y80480€2,146.21
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGA34070Y, 70A, 3 pha, giá kẹp | CE6GRM BGA34070Y70480€1,969.96
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGA34025Y, 65 KAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,644.26
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGA34015Y, 3 cực, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,737.11
Cầu dao SQUARE D BGA34020Y, 20A, 3 cực, ngắt tức thời cố định | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,631.60
Cầu Dao SQUARE D BGA36110, 110A, 3P, 525VAC, 3 Pha, Điều Khiển Bật Tắt | CE6GTC BGA36110110600€2,900.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BGA34040Y Cầu dao PowerPact B, 40 A, 2 cực, Giá gắn I-Line
€1,754.26 /đơn vị