Bộ ngắt mạch Square D Bga34015y Powerpact B | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGA34015Y, 3 cực, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ

SQUARE D BGA34015Y Molded Case Circuit Breaker, 3 Poles, 35 kAIC @ 480 VAC

Trong kho
Khoản mục: CE6GRQ phần: BGA34015Y
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
€1,737.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps15
Loại khungBGA
GTIN3606489779245
Số lượng cực3
điện áp480
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)13.69
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.1
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D BGA34015Y Powerpact BGA Series circuit breaker designed to protect against overcurrent loads or short-circuits
  • Features a non-interchangeable, thermal-magnetic trip for both instantaneous and long-time current limiting protection
  • Có tính năng plug-in I-Line và thiết bị đầu cuối tải giúp dễ dàng lắp đặt và sửa chữa
  • 3 pole unit with 15 A standard current rating
  • Tuân thủ CE, UL và CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsđiện ápGiá cả
Bộ ngắt mạch SQUARE D BGA34090Y PowerPact B, 90 A, Hành trình từ nhiệt | CE6GQZ BGA34090Y90480-
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGA34080Y, 80A, 3 pha, giá kẹp | CE6GRL BGA34080Y80480€2,146.21
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGA34070Y, 70A, 3 pha, giá kẹp | CE6GRM BGA34070Y70480€1,969.96
Bộ ngắt mạch SQUARE D BGA34040Y PowerPact B, 40 A, 2 cực, Giá đỡ chữ I | CE6GRN BGA34040Y40480€1,754.26
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGA34025Y, 65 KAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,644.26
Cầu dao SQUARE D BGA34020Y, 20A, 3 cực, ngắt tức thời cố định | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,631.60
Cầu Dao SQUARE D BGA36110, 110A, 3P, 525VAC, 3 Pha, Điều Khiển Bật Tắt | CE6GTC BGA36110110600€2,900.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BGA34015Y Molded Case Circuit Breaker, 3 Poles, 35 kAIC @ 480 VAC
€1,737.11 /đơn vị