Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Bga260602 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D BGA260602, 60A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRJ FH26060AC

SQUARE D Cầu dao BGA260602, 60A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Nhiệt từ

Trong kho
Khoản mục: CE6GRJ phần: BGA260602Tham chiếu chéo: FH26060AC
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
€1,133.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps60
Loại khungBGA
GTIN3606481153562
Số lượng cực2
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-bga260602.pdf
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)20.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D BGA260602 được thiết kế để bảo vệ chống lại sự cố ngắn mạch & quá tải
  • Có bộ phận hành trình cố định, không thể hoán đổi được định mức ở 60A và 600 VAC WYE / 347 VAC
  • Vỏ đúc tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt các phụ kiện bổ sung với dung lượng lưu trữ nhiều hơn 25%
  • Cơ sở lắp đặt DIN-rail tích hợp cho phép lắp đặt các thiết bị điện một cách dễ dàng và an toàn
  • Cấu tạo vấu EverLink bằng sáng chế với yêu cầu về chỗ ở ít hơn 30% so với thiết kế gắn đơn vị
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn UL, CSA, IEC, NOM và CE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BGA260504, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
Cầu dao SQUARE D BGA260502, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRAPH FH26050AC BGA260502502€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260501, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
Cầu dao SQUARE D BGA260404, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260402, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260401, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260302, 30A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao BGA260602, 60A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Nhiệt từ
€1,133.99 /đơn vị