Bộ ngắt mạch Square D Bga260202 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D BGA260202, 20A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GTA FH26020AC

SQUARE D Cầu dao BGA260202, 20A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ

Trong kho
Khoản mục: CE6GTA phần: BGA260202Tham chiếu chéo: FH26020AC
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
€1,133.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps20
Loại khungBGA
GTIN3606481153432
Số lượng cực2
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-bga260202.pdf
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.43
Chiều cao tàu (cm)12.4
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)20.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch PowerPact SQUARE D BGA260202 được thiết kế để bảo vệ bảng điều khiển và tổng đài khỏi dòng điện bị lỗi
  • Bộ ngắt nhiệt-từ cung cấp cả chức năng giới hạn dòng điện tức thời và thời gian dài
  • Cấu trúc vỏ đúc, với dung lượng lưu trữ lớn hơn 25%, cho phép lắp đặt thêm phụ kiện
  • Có thiết bị lắp I-Line độc ​​đáo và thiết bị đầu cuối tải lug để nối dây an toàn
  • Chứa được 14 - 2 dây nhôm hoặc đồng AWG

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BGA260504, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
Cầu dao SQUARE D BGA260502, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRAPH FH26050AC BGA260502502€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260501, 50A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
Cầu dao SQUARE D BGA260404, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260402, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260401, 40A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
Cầu dao SQUARE D BGA260302, 30A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao BGA260202, 20A, 2 cực, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Nhiệt từ
€1,133.99 /đơn vị