<span Class='notranslate'>Square D </span> Bda260302 Powerpact B Circuit Breaker, 30a | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BDA260302 Circuit Breaker, 18kA Interrupt Rating, 2 Poles, 600VAC | CE6GQL

SQUARE D BDA260302 Circuit Breaker, 18kA Interrupt Rating, 2 Poles, 600VAC

Trong kho
Khoản mục: CE6GQL phần: BDA260302
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
€824.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps30
Loại khungBDAThêm
Số lượng cực2
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.43
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)20.29
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D BDA260302 circuit breaker designed for protecting sensitive electrical circuits against overload or short-circuit conditions
  • I-Line plug-in design with mechanical lug terminals on load side for easy installation, wiring, maintenance and quick replacement
  • Bộ phận chuyến đi từ nhiệt cung cấp cả chức năng giới hạn dòng điện tức thời và trễ thời gian
  • UL được liệt kê, được chứng nhận CSA và được IEC chấp thuận

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BDA34125Y, 125A, Kiểu I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
Cầu dao SQUARE D BDA261002, 2 cực, 100A, Chuyển đổi, Hành trình cố định, 1 pha | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BDA261001, 2 cực, nhiệt-từ | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA260802, 1 pha, 80A, 2 cực, ngàm I-Line | CE6GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34015Y, 15 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34090Y, 90 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34070Y, 70 A, 2 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BDA260302 Circuit Breaker, 18kA Interrupt Rating, 2 Poles, 600VAC
€824.31 /đơn vị