Square D 9080lbc263206 | Khối Phân Phối Chuẩn 600 Vac 760a | 6pgf7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9080LBC263206 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7

SQUARE D 9080LBC263206 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 760a

Trong kho
Khoản mục: AG7FXA phần: 9080LBC263206Tham chiếu chéo: 6PGF7
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
€305.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối phân phối điện
Độ sâu2.61 "
Chiều dài4"
Tối đa Amps350
Số lượng cực2
Dải dây chính10 đến 2/0 AWG
Kết nối phụ / Cực6
Dải dây thứ cấp (AWG)14 đến 4 AWG
Xếp hạng điện áp600 VAC
Chiều rộng3.47 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8537109070

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết nối chính / Cực (2)
  • Thiết kế khối phân phối điện (Mở)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuMụcChiều dàiTối đa AmpsKết nối phụ / CựcDải dây thứ cấp (AWG)Chiều rộngGiá cả
SQUARE D 9080LBA2652021 Khối phân phối 760a 2 Cực 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Khối phân phối điện5.5 "76024 AWG đến 500 MCM5.85 "€303.95
SQUARE D 9080LBA265208 Khối phân phối 760a 2 Cực 600 Vac | AF6FRC 10C736 9080LBA2652083.12 "Khối phân phối điện5.5 "760810 đến 2/0 AWG5.85 "€286.79
SQUARE D 9080LBA262104 Khối phân phối 175a 2.88 x 1.78x 2.78 Inch | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Khối phân phối điện2.88 "175414 đến 4 AWG2.78 "€74.50
SQUARE D 9080LBA261104 Khối phân phối Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3 9080LBA2611041.53 "Khối phân phối thu nhỏ2.29 "115414 đến 10 AWG1.4 "€54.56
SQUARE D 9080LBA265212 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4 9080LBA2652123.12 "Khối phân phối điện5.5 "7601210 đến 4 AWG5.85 "-
RFQ
SQUARE D 9080LBA262101 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5 9080LBA2621011.78 "Khối phân phối điện2.88 "175114 đến 2/0 AWG1.94 "€33.57
SQUARE D 9080LBA263106 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "Khối phân phối điện4"335610 đến 2 AWG3.47 "€144.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9080LBC263206 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 760a
€305.35 /đơn vị