SQUARE D 9080LBA265212 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 760a
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối phân phối điện |
Độ sâu | 3.12 " |
Chiều dài | 5.5 " |
Tối đa Amps | 760 |
Số lượng cực | 2 |
Dải dây chính | 4 AWG đến 500 MCM |
Kết nối phụ / Cực | 12 |
Dải dây thứ cấp (AWG) | 10 đến 4 AWG |
Xếp hạng điện áp | 600 VAC |
Chiều rộng | 5.85 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 8537109070 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Mục | Chiều dài | Tối đa Amps | Kết nối phụ / Cực | Dải dây thứ cấp (AWG) | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA2652021 | 3.12 " | Khối phân phối điện | 5.5 " | 760 | 2 | 4 AWG đến 500 MCM | 5.85 " | €303.95 | ||
9080LBA265208 | 3.12 " | Khối phân phối điện | 5.5 " | 760 | 8 | 10 đến 2/0 AWG | 5.85 " | €286.79 | ||
9080LBA262104 | 1.78 " | Khối phân phối điện | 2.88 " | 175 | 4 | 14 đến 4 AWG | 2.78 " | €74.50 | ||
9080LBA261104 | 1.53 " | Khối phân phối thu nhỏ | 2.29 " | 115 | 4 | 14 đến 10 AWG | 1.4 " | €54.56 | ||
9080LBA262101 | 1.78 " | Khối phân phối điện | 2.88 " | 175 | 1 | 14 đến 2/0 AWG | 1.94 " | €33.57 | ||
9080LBA263106 | 2.61 " | Khối phân phối điện | 4" | 335 | 6 | 10 đến 2 AWG | 3.47 " | €144.31 | ||
9080LBC263206 | 2.61 " | Khối phân phối điện | 4" | 350 | 6 | 14 đến 4 AWG | 3.47 " | €305.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.