Square D 9080lba364108 | Khối phân phối | 2dd73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối phân phối SQUARE D 9080LBA364108 | AF9FNF 2DD73

SQUARE D Khối phân phối 9080LBA364108

Trong kho
Khoản mục: AF9FNF phần: 9080LBA364108Tham chiếu chéo: 2DD73
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
€263.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối phân phối điện
Độ sâu3.16 "
Chiều dài13 "
Tối đa Amps335
Số lượng cực3
Dải dây chính6 AWG đến 400 MCM
Kết nối phụ / Cực8
Dải dây thứ cấp (AWG)14 đến 2 AWG
Xếp hạng điện áp600 VAC
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8537109070

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết nối chính / Cực (1)
  • Thiết kế khối phân phối điện (Mở)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâuChiều dàiTối đa AmpsSố lượng cựcKết nối phụ / CựcDải dây thứ cấp (AWG)Xếp hạng điện ápGiá cả
SQUARE D 9080LBA263101 Khối phân phối điện, 2 cực, 1 đường dây, 1 tải, 310 CU, 250A AL, 600V | AF9FNA 2DD52 9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG đến 350 MCM600V AC / DC€128.35
Khối phân phối SQUARE D 9080LBA363106 | AF9FNE 2DD70 9080LBA3631065"2.61 "13.1 "3353614 đến 2 AWG600 VAC€207.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Khối phân phối 9080LBA364108
€263.98 /đơn vị