Square D 9070tf50d13 | Máy biến áp loại 2 12/24vac 50 Va 1 Ph | 1yuw4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9070TF50D13 Máy biến áp Class 2 12 / 24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4

SQUARE D 9070TF50D13 Máy biến áp loại 2 12/24vac 50 Va 1 Ph

Trong kho
Khoản mục: AF6QCG phần: 9070TF50D13Tham chiếu chéo: 1YUW4

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€553.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu3"
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Loại EnclosureMở
Chiều cao4"
Hz50/60
Điện áp đầu vào120 VAC
Gắn kếtMặt bích
Điện áp đầu ra12 / 24 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
Xếp hạng VA50
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS8504314065

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoGắn kếtĐiện áp đầu raXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
SQUARE D 9070T75D14 Máy biến áp Class 2 24vac 75 Va 1 pha | AF7TAN 22LR89 9070T75D144.3 "3.6 "208 VACTường24 VAC754.1 "€272.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9070TF50D13 Máy biến áp loại 2 12/24vac 50 Va 1 Ph
€553.02 /đơn vị