Máy biến áp SQUARE D Class 2
Phong cách | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Điện áp đầu vào | Gắn kết | Điện áp đầu ra | Xếp hạng VA | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9070TF50D13 | 3" | 4" | 120 VAC | Mặt bích | 12 / 24 VAC | 50 | 3" | €520.10 | |
B | 9070T75D14 | 4.3 " | 3.6 " | 208 VAC | Tường | 24 VAC | 75 | 4.1 " | €302.31 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Vòng dây
- Động cơ tháp giải nhiệt
- Phích cắm Sight
- Hợp chất vá và sửa chữa
- Forks
- Blowers
- Bàn làm việc và phụ kiện
- Lọc
- Máy bơm ly tâm
- Chất làm kín ren và gioăng
- KIPP Kích thước ren M6 Núm tay nắm cánh
- WEILER 10 "Dia. Bàn chải bánh xe dây, tối đa 3600 RPM
- BANJO FITTINGS Bộ điều hợp ống chỉ, Bộ điều hợp đực x Bộ điều hợp đực, Polypropylene
- JOHN STERLING Giá đỡ kệ cuộn 8 inch
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Khăn liệm
- ACROVYN Rubstrips, Almond, Acrovyn, Chiều dài 120 inch
- COOPER B-LINE B2353 Sê-ri Dây đai ống đôi một lỗ
- BANJO FITTINGS con rối
- KERN AND SOHN Quả cân thử nghiệm đơn sê-ri 347
- RAIN BIRD ống phát