Square D 9065sfb20 | Rơle quá tải trạng thái rắn 1.5 - 4.5a | 21tv77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9065SFB20 Rơle quá tải trạng thái rắn 1.5 - 4.5a | AF7KUD 21TV77

SQUARE D 9065SFB20 Rơle quá tải trạng thái rắn 1.5 - 4.5a

Trong kho
Khoản mục: AF7KUD phần: 9065SFB20Tham chiếu chéo: 21TV77
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
€346.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơ le quá tải trạng thái rắn
Phạm vi hiện tại1.50 đến 4.50A
Độ sâu4.5 "
Chiều cao2.8 "
Kích thước NEMA00B
Số lượng cực3
Phương pháp cảm biếnđiện tử
Gắn riêng biệt
Kiểu khởi độngNEMA
Hạng chuyến đi10 hoặc 20
điện áp600 VAC
Chiều rộng2.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8536490075

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi hiện tạiĐộ sâuChiều caoKích thước NEMAChiều rộngGiá cả
SQUARE D 9065ST220 Rơle quá tải trạng thái rắn 15 - 45a | AF7HFY 21AM81 9065ST22015.0 đến 45.0A6"5.8 "25.5 "€432.19
SQUARE D 9065ST320 Rơle quá tải trạng thái rắn 30 - 90a | AF7HFZ 21AM82 9065ST32030.0 đến 90.0A7.3 "5.9 "37"€523.14
SQUARE D 9065ST420 Rơle quá tải trạng thái rắn 45 - 135a | AF7HGA 21AM83 9065ST42045.0 đến 135A7.3 "5.9 "47"€793.12
SQUARE D 9065SF020 Rơle quá tải trạng thái rắn 6 - 18a | AF7HGB 21AM84 9065SF0206.00 đến 18.0A6.1 "5.5 "-5.3 "€333.11
SQUARE D 9065SF120 Rơle quá tải trạng thái rắn 9 - 27a | AF7HGC 21AM85 9065SF1209.00 đến 27.0A6.3 "5.5 "15.4 "€336.71
SQUARE D 9065SF220 Rơle quá tải trạng thái rắn 15 - 45a | AF7HGD 21AM86 9065SF22015.0 đến 45.0A6.3 "5.8 "25.6 "€480.11
SQUARE D 9065SF320 Rơle quá tải trạng thái rắn 30 - 90a | AF7HGE 21AM87 9065SF32030.0 đến 90.0A8"5.4 "36.7 "€573.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9065SFB20 Rơle quá tải trạng thái rắn 1.5 - 4.5a
€346.72 /đơn vị